BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LRA-VPA 75G-FI

  • ERIKS:11028229
  • Hersteller:224485
Image 1
Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch und Feststeller "stop-fix", Rad mit Vollgummireifen mit Kunststoff-FelgeGehäuse: Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit stabilem Mittelbolzen, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Vollgummi. Farbe: dunkelgrau, Shore: 80° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +60° C. Bei Umgebungstemperaturen über +30° C verringern sich die Tragfähigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
LRA-VPA
Typ
LRA-VPA 75G-FI
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
75 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
60 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
98 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 43 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LRA-VPA
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C