

CHF 27.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LRA-VPA |
Typ | LRA-VPA 50K-FI |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 50 mm |
Breite | 18 mm |
Tragegewicht | 40 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 69 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø 43 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | LRA-VPA |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 11 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |