CHF 27.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LRA-TPA |
Typ | LRA-TPA 50K-FI-FK |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Thermoplastischem Gummi-Elastomer |
Durchmesser | 50 mm |
Breite | 19 mm |
Tragegewicht | 50 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 69 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø 43 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Mit Bremse | Ja |
Typ | LRA-TPA |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 11 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |