Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LPA-TPA 75K-FI-FK

  • ERIKS:11385538
  • Hersteller:574368
Image 1
Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte und Feststeller "stop-fix", Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-RadkörperGehäuse: Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE), ölhaltig. Farbe: grau, Shore: 85° Shore AChemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei. Der Laufbelag ist ölhaltig. Bei empfindlichem Untergrund kann dies zu Kontaktverfärbungen führen. Als Alternative empfehlen wir Räder der Serie VPA, VGA oder PATH.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
LPA-TPA
Typ
LPA-TPA 75K-FI-FK
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
50 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
75 kg
Lager
Kugellager
Höhe
100 mm
Abmessung Deckplatte
60 x 60 mm
Bolt Lochabstand
38 x 38/48 x 48 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Mit Bremse
Ja
Typ
LPA-TPA
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
62 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C