

CHF 86.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LKRA-VPA |
Typ | LKRA-VPA 126G-11-FI |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 120 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 158 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø 57 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | LKRA-VPA |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 11 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |