

CHF 83.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LKRA-VPA |
Typ | LKRA-VPA 101K-FI |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 110 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 133 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø 57 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | LKRA-VPA |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 13 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |