BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LKRA-TPA 80G-FI

  • ERIKS:12443397
  • Hersteller:575175
Image 1
Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch und Feststeller "stop-fix" aus Kunststoff, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-RadkörperGehäuse: Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE), ölhaltig. Farbe: grau, Shore: 85° Shore AChemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei. Der Laufbelag ist ölhaltig. Bei empfindlichem Untergrund kann dies zu Kontaktverfärbungen führen. Als Alternative empfehlen wir Räder der Serie VPA, VGA oder PATH.
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
LKRA-TPA
Typ
LKRA-TPA 80G-FI
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
108 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 57 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LKRA-TPA
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C