CHF 81.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LKRA-TPA |
Typ | LKRA-TPA 101K-FI-FK |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Thermoplastischem Gummi-Elastomer |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 110 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 133 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø 57 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Mit Bremse | Ja |
Typ | LKRA-TPA |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 13 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |