BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LKPA-POA 125G-FI

  • ERIKS:12443252
  • Hersteller:280040
Image 1
Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte und Feststeller "stop-fix", Rad aus PolyamidGehäuse: Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit stabilem Mittelbolzen, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Farbe: schwarz, Shore: 70° Shore DHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
LKPA-POA
Typ
LKPA-POA 125G-FI
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
161 mm
Abmessung Deckplatte
90 x 66 mm
Bolt Lochabstand
75 x 45/61 x 51 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LKPA-POA
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
85 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C