CHF 134.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LK-G |
Typ | LK-G 80G-FI |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Grauguss |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 25 mm |
Tragegewicht | 250 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 110 mm |
Abmessung Deckplatte | 100 x 85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | LK-G |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 9 mm |
Temperaturbereich | von -100 bis 600 °C |