BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LK-G 150G-FI

  • ERIKS:12443254
  • Hersteller:635698
Image 1
Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte und Feststeller "stop-fix", Rad aus GussGehäuse: Aus starkem Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit Drehkranzabdichtung. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus grau,guss. Farbe: silbergrau, Shore: 180 - 220 HBBeständig gegen Öl. Temperaturbeständigkeit: -100° C bis +600° C. Es ist auf ausreichende, regelmäßige Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff zu achten. Bei druckempfindlichen Böden ist die relativ hohe Flächenpressung zu beachten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 307.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 332.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
LK-G
Typ
LK-G 150G-FI
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Grauguss
Durchmesser
150 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
600 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
197 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LK-G
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -100 bis 600 °C