CHF 161.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 174.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LK-G |
Typ | LK-G 100K-1-FI |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Grauguss |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 35 mm |
Tragegewicht | 350 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 130 mm |
Abmessung Deckplatte | 100 x 85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | LK-G |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 9 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 300 °C |