BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LE-VPP 80G-FI

  • ERIKS:12537942
  • Hersteller:461673
Image 1
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte und Feststeller "stop-fix", Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-FelgeGehäuse: Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus Standard-Vollgummi. Farbe: schwarz, Shore: 80° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +60° C. Bei Umgebungstemperaturen über +30° C verringern sich die Tragfähigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
LE-VPP
Typ
LE-VPP 80G-FI
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
80 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
50 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
102 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LE-VPP
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C