

CHF 112.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | L-PO |
Typ | L-PO 125R-FI |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 200 kg |
Lager | Nadellager |
Höhe | 150 mm |
Abmessung Deckplatte | 100 x 85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | L-PO |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 9 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |