CHF 3'833.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'143.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LS-GSPO |
Typ | LS-GSPO 252K |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 250 mm |
Breite | 80 mm |
Tragegewicht | 6000 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 330 mm |
Abmessung Deckplatte | 255 x 200 mm |
Bolt Lochabstand | 210 x 160 mm |
Typ | LS-GSPO |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 18 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |