

CHF 3'441.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'720.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LS-GSPO |
Typ | LS-GSPO 250K |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 250 mm |
Breite | 65 mm |
Tragegewicht | 5000 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 330 mm |
Abmessung Deckplatte | 255 x 200 mm |
Bolt Lochabstand | 210 x 160 mm |
Typ | LS-GSPO |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 18 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |