

CHF 1'306.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'412.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LS-GSPO |
Typ | LS-GSPO 200K-35 |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 55 mm |
Tragegewicht | 3000 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 255 mm |
Abmessung Deckplatte | 175 x 140 mm |
Bolt Lochabstand | 140 x 105 mm |
Typ | LS-GSPO |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 14 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |