

CHF 21.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LRA-VPA |
Typ | LRA-VPA 50K |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 50 mm |
Breite | 18 mm |
Tragegewicht | 40 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 69 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø 43 mm |
Typ | LRA-VPA |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 11 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |