CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LRA-POA |
Typ | LRA-POA 35G |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 35 mm |
Breite | 25 mm |
Tragegewicht | 75 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 50 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø 43 mm |
Typ | LRA-POA |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 11 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |