CHF 18.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LPA-VPA |
Typ | LPA-VPA 50G |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 50 mm |
Breite | 18 mm |
Tragegewicht | 40 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 71 mm |
Abmessung Deckplatte | 60 x 60 mm |
Bolt Lochabstand | 38 x 38/48 x 48 mm |
Typ | LPA-VPA |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 62 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |