CHF 23.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LPA-TPA |
Typ | LPA-TPA 50K-FK |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Thermoplastischem Gummi-Elastomer |
Durchmesser | 50 mm |
Breite | 19 mm |
Tragegewicht | 50 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 71 mm |
Abmessung Deckplatte | 60 x 60 mm |
Bolt Lochabstand | 38 x 38/48 x 48 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Typ | LPA-TPA |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 62 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |