

CHF 510.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 551.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LO-SE |
Typ | LO-SE 200K |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 600 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 245 mm |
Abmessung Deckplatte | 140 x 110 mm |
Bolt Lochabstand | 105 x 75-80 mm |
Typ | LO-SE |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 11 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |