

CHF 470.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 509.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LO-ALTH |
Typ | LO-ALTH 160K |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 160 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 550 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 205 mm |
Abmessung Deckplatte | 140 x 110 mm |
Bolt Lochabstand | 105 x 75-80 mm |
Typ | LO-ALTH |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 11 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |