

CHF 45.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LKRA-VPA |
Typ | LKRA-VPA 80G |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 25 mm |
Tragegewicht | 80 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 108 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø 57 mm |
Typ | LKRA-VPA |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 13 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |