

CHF 43.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LKRA-POA |
Typ | LKRA-POA 100G |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 120 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 133 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø 57 mm |
Typ | LKRA-POA |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 13 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |