

CHF 66.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LKPA-TPA |
Typ | LKPA-TPA 126K-FK |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Thermoplastischem Gummi-Elastomer |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 120 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 161 mm |
Abmessung Deckplatte | 90 x 66 mm |
Bolt Lochabstand | 75 x 45/61 x 51 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Typ | LKPA-TPA |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 85 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |