

CHF 56.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LKPA-POA |
Typ | LKPA-POA 125G |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 30 mm |
Tragegewicht | 120 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 161 mm |
Abmessung Deckplatte | 90 x 66 mm |
Bolt Lochabstand | 75 x 45/61 x 51 mm |
Typ | LKPA-POA |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 85 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |