

CHF 165.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LK-SPO |
Typ | LK-SPO 125K-1 |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 350 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 155 mm |
Abmessung Deckplatte | 100 x 85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Typ | LK-SPO |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 9 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |