

CHF 123.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LK-POEV |
Typ | LK-POEV 125R-3 |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 250 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 155 mm |
Abmessung Deckplatte | 140 x 110 mm |
Bolt Lochabstand | 105 x 75-80 mm |
Typ | LK-POEV |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 11 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |