

CHF 223.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 241.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | L-POTH |
Typ | L-POTH 200G |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 400 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 235 mm |
Abmessung Deckplatte | 140 x 110 mm |
Bolt Lochabstand | 105 x 75-80 mm |
Typ | L-POTH |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 11 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |