

CHF 81.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | L-POTH |
Typ | L-POTH 100R |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 35 mm |
Tragegewicht | 200 kg |
Lager | Nadellager |
Höhe | 125 mm |
Abmessung Deckplatte | 100 x 85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Typ | L-POTH |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 9 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |