

CHF 147.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 159.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | L-PO |
Typ | L-PO 150R |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 400 kg |
Lager | Nadellager |
Höhe | 190 mm |
Abmessung Deckplatte | 140 x 110 mm |
Bolt Lochabstand | 105 x 75-80 mm |
Typ | L-PO |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 11 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |