

CHF 85.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | BX-PO |
Typ | BX-PO 80G |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | Gleitlager |
Typ | BX-PO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |