Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BX-PO 125G

  • ERIKS:11317471
  • Hersteller:356147
Image 1
Edelstahl-Bockrolle mit Anschraubplatte, Rad aus PolyamidGehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/AISI 304) gepresst. Sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig. Radachse verschraubt. Oberfläche gleitgeschliffen.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Farbe: naturweiß, Shore: 70° Shore DHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
BX-PO
Typ
BX-PO 125G
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BX-PO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C