

CHF 979.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'058.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | BS-GSPO |
Typ | BS-GSPO 200K-35 |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 55 mm |
Tragegewicht | 3000 kg |
Lager | Kugellager |
Typ | BS-GSPO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |