

CHF 499.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 539.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | BS-GSPO |
Typ | BS-GSPO 125K |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 55 mm |
Tragegewicht | 1750 kg |
Lager | Kugellager |
Typ | BS-GSPO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |