CHF 23.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | BPA-VPA |
Typ | BPA-VPA 75G |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 75 mm |
Breite | 25 mm |
Tragegewicht | 60 kg |
Lager | Gleitlager |
Typ | BPA-VPA |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |