CHF 18.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | BPA-VPA |
Typ | BPA-VPA 50G |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 50 mm |
Breite | 18 mm |
Tragegewicht | 40 kg |
Lager | Gleitlager |
Typ | BPA-VPA |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |