CHF 21.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | BPA-TPA |
Typ | BPA-TPA 75G |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Thermoplastischem Gummi-Elastomer |
Durchmesser | 75 mm |
Breite | 25 mm |
Tragegewicht | 75 kg |
Lager | Gleitlager |
Typ | BPA-TPA |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |