Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BPA-POA 75G

  • ERIKS:11221649
  • Hersteller:275289
Image 1
Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte, Rad aus PolyamidGehäuse: Aus Stahlblech gepresst. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Farbe: schwarz, Shore: 70° Shore DHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
BPA-POA
Typ
BPA-POA 75G
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
75 mm
Breite
23 mm
Tragegewicht
75 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BPA-POA
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C