

CHF 606.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 655.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | BO-SE |
Typ | BO-SE 202K |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 80 mm |
Tragegewicht | 850 kg |
Lager | Kugellager |
Typ | BO-SE |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |