Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BO-GTH 251K

  • ERIKS:12534924
  • Hersteller:607283
Image 1
Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle, Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-RadkörperGehäuse: Besonders robuste Stahlschweißkonstruktion. Radachse verschraubt. Lackiert, rot.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®. Farbe: hellbraun, Shore: 92° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C. Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 626.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 677.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
BO-GTH
Typ
BO-GTH 251K
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
250 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
1200 kg
Lager
Kugellager
Typ
BO-GTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C