CHF 426.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 460.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | BO-GTH |
Typ | BO-GTH 200K |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 1000 kg |
Lager | Kugellager |
Typ | BO-GTH |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |