

CHF 342.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 370.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | BO-GTH |
Typ | BO-GTH 127K |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 600 kg |
Lager | Kugellager |
Typ | BO-GTH |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |