

CHF 315.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 341.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | BO-ALTH |
Typ | BO-ALTH 150K |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 500 kg |
Lager | Kugellager |
Typ | BO-ALTH |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |