

CHF 38.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | BKPA-VPA |
Typ | BKPA-VPA 80G |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 25 mm |
Tragegewicht | 80 kg |
Lager | Gleitlager |
Typ | BKPA-VPA |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |