BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BKPA-VPA 126G

  • ERIKS:12359878
  • Hersteller:346361
Image 1
Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Vollgummireifen mit Kunststoff-FelgeGehäuse: Aus Stahlblech gepresst. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Vollgummi. Farbe: grau, Shore: 80° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +60° C. Bei Umgebungstemperaturen über +30° C verringern sich die Tragfähigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
BKPA-VPA
Typ
BKPA-VPA 126G
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
125 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BKPA-VPA
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C