Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BKPA-VPA 101K

  • ERIKS:11554761
  • Hersteller:327734
Image 1
Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Vollgummireifen mit Kunststoff-FelgeGehäuse: Aus Stahlblech gepresst. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Vollgummi. Farbe: grau, Shore: 80° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +60° C. Bei Umgebungstemperaturen über +30° C verringern sich die Tragfähigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
BKPA-VPA
Typ
BKPA-VPA 101K
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
110 kg
Lager
Kugellager
Typ
BKPA-VPA
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C