

CHF 45.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | BKPA-VPA |
Typ | BKPA-VPA 101G |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 110 kg |
Lager | Gleitlager |
Typ | BKPA-VPA |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |