

CHF 35.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | BKPA-TPA |
Typ | BKPA-TPA 80G |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Thermoplastischem Gummi-Elastomer |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 100 kg |
Lager | Gleitlager |
Typ | BKPA-TPA |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |